Anelli seeger per albero, forma A
Acciaio zinco lamellare DIN 471, forma A
ANELLI-SIC-DIN471-A-FLZNNC-52X2,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per alberi | 52 mm |
Per diametro scanalatura | 49 mm |
Diametro interno (d1) | 47,8 mm |
Larghezza occhiello (a1) | 7 mm |
Larghezza (b1) | 5,2 mm |
Spessore (s1) | 2 mm |
Normative | DIN 471 |
Esecuzione | Design standard |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Condizioni per durata protezione anticorrosiva | 480 h / conforme a DIN EN ISO 9227 |