Anello d'arresto, forma SB, per foro
Anello d'arresto per foro, acciaio
ANELLO-ARRESTO-SB-P-FORO-D20,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per fori | 20 mm |
Per diametro scanalatura | 20,6 mm |
Diametro esterno (d1) | 21 mm |
Larghezza (b1) | 1,75 mm |
Spessore (s1) | 1,2 mm |
Normative | WN 490 |
Forma | SB |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |