Anello di tenuta, alluminio, forma A
Alluminio DIN 7603, forma A
ANELLO TENUTA ALL.R 1 PG 33X39X2,0MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Un anello di tenuta in alluminio può essere usato ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione.
- Tramite uno speciale preriscaldamento, la struttura dell'anello di metallo si ammorbidisce ulteriormente in modo tale che, quando è sotto pressione, sia in grado di inserirsi in tutte le aree irregolari dei pezzi da avvitare.
Quando si utilizzano gli anelli di tenuta, è necessario tenere presente che le dimensioni sono specificate nel diametro interno ed esterno: se lo spazio è stretto, il diametro interno è decisivo, ad esempio, una rondella 10x12 può essere sostituita con una rondella 10x14 o addirittura 10x16.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Dimensione nominale | 33 x 39 mm |
Diametro interno (d1) | 33,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 38,9 mm |
Spessore (h1) | 2,0 mm |
Resistenza temperatura max | 200 °C |
DIN | 7603 |
Per filetto maschio (sistema imperiale) | R 1 poll. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.