Anello di tenuta, alluminio, forma A
Alluminio DIN 7603, forma A
ANELLO TENUTA ALLUMINIO 16X22X1,5 MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Un anello di tenuta in alluminio può essere usato ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione.
- Tramite uno speciale preriscaldamento, la struttura dell'anello di metallo si ammorbidisce ulteriormente in modo tale che, quando è sotto pressione, sia in grado di inserirsi in tutte le aree irregolari dei pezzi da avvitare.
Quando si utilizzano gli anelli di tenuta, è necessario tenere presente che le dimensioni sono specificate nel diametro interno ed esterno: se lo spazio è stretto, il diametro interno è decisivo, ad esempio, una rondella 10x12 può essere sostituita con una rondella 10x14 o addirittura 10x16.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Dimensione nominale | 16 x 22 mm |
Diametro interno (d1) | 16,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 21,9 mm |
Spessore (h1) | 1,5 mm |
Equivalente al numero ricambio originale | Citroen: 22478 009 K, Mercedes: 007 603 016102, VW/Audi: N.013 814.1 |
Resistenza temperatura max | 200 °C |
DIN | 7603 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.