Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Anello di tenuta, alluminio, forma A

Alluminio DIN 7603, forma A
ANELLO TENUTA ALLUMINIO 22X27X1,5 MM

Cod. art. 046322 27

EAN 4011231392778

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Anello di tenuta, alluminio, forma A

Cod. art. 046322 27
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
  • Un anello di tenuta in alluminio può essere usato ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione.

  • Tramite uno speciale preriscaldamento, la struttura dell'anello di metallo si ammorbidisce ulteriormente in modo tale che, quando è sotto pressione, sia in grado di inserirsi in tutte le aree irregolari dei pezzi da avvitare.
Indicazione

Quando si utilizzano gli anelli di tenuta, è necessario tenere presente che le dimensioni sono specificate nel diametro interno ed esterno: se lo spazio è stretto, il diametro interno è decisivo, ad esempio, una rondella 10x12 può essere sostituita con una rondella 10x14 o addirittura 10x16.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Superficie

Grezzo

Forma

A

Dimensione nominale

22 x 27 mm

Diametro interno (d1)

22,2 mm

Diametro esterno (d2)

26,9 mm

Spessore (h1)

1,5 mm

Equivalente al numero ricambio originale

BMW: 07119963555, Mercedes: 007 603 022100

Resistenza temperatura max

200 °C

DIN

7603

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
DIN 7603 alluminio 525pz

ASS.ANELLI TEN.TAP.COPPA OLIO 555 PZ

DIN 7603, shape A, solid aluminium
x 1 pz.