Anello di tenuta, autocentrante
Acciaio zincato autocentrante
RONDELLA-BONDED-AUTOCENTR-M10
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
- Rondella in acciaio con labbro di tenuta in gomma (NBR70), per la tenuta di teste di viti (utilizzate principalmente con viti a testa esagonale metriche secondo DIN) e collegamenti flangiati.
- Per applicazioni ad alta pressione, vuoto e ampi intervalli di temperatura.
- Ottimale effetto di tenuta grazie alla forma dell'anello di tenuta definita con precisione.
- Nessuna perdita, nemmeno in condizioni di pressione estrema, grazie al contatto metallo-metallo.
- Bassa coppia di serraggio
- Nessun riserraggio della guarnizione montata
- Sostituisce le altre guarnizioni utilizzate finora
- Riutilizzabile
- Installazione facile, rapida, affidabile e sicura.
- Possibilità di montaggio sopra testa
- Non è richiesta nessuna lavorazione particolare della superficie metallica.
- Resistente a temperature da -35 °C a +120 °C
- Durezza della guarnizione in gomma: 65-75 Shore
Caratteristiche tecniche(X)
Installazione professionale:
È consigliata la presenza di un alloggiamento di centratura per la rondella di tenuta, in modo da evitare l'inserimento della guarnizione in una posizione eccentrica.