Anello di tenuta, autocentrante
Acciaio zincato autocentrante
RONDELLA-BONDED-AUTOCENTR-M22
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio zincato bianco (A2K)
- Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata; per sigillare teste di bulloni (in particolare bulloni esagonali metrici conformi agli standard DIN tedeschi) e attacchi a flangia.
- Per alta pressione, vuoto e ampi intervalli di temperatura.
- Ottimo effetto di tenuta grazie alla formazione dell'anello di tenuta definito con precisione.
- Nessuna fuoriuscita, anche in condizioni di pressione estrema, grazie al contatto metallo-metallo.
- Coppia di serraggio minima
- Nessun riserraggio della guarnizione montata
- Per rimpiazzare altre tipologie di guarnizioni
- Riutilizzabile
- Montaggio rapido, facile e affidabile.
- Possibilità di montaggio sospeso
- Non è richiesta nessuna lavorazione particolare della superficie metallica.
- Resistente a temperature da -35 °C a +120 °C
- Durezza della guarnizione in gomma: 65–75 Shore
Caratteristiche tecniche(X)
Installazione professionale:
È consigliata la presenza di un alloggiamento di centratura per la rondella di tenuta, in modo da evitare l'inserimento della guarnizione in una posizione eccentrica.