Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A
DIN 7603 fibra vulcanizzata forma A
ANELLO-TENUTA-DIN7603-FIBR-VUL-14X18X1,5
Cod. art. 046514 18
EAN 4011231394468
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Una rondella di tenuta in fibra vulcanizzata è resistente a oli minerali, grassi e acidi deboli, alcool, acetoni, esteri, idrocarburi clorurati e ha scarsa conducibilità elettrica (isolamento). Viene utilizzata di preferenza per tutte le condutture e tubi dell'acqua.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Fibra vulcanizzata |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Resistenza temperatura max | 120 °C |
Diametro interno (d1) | 14,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 17,9 mm |
Spessore (h1) | 1,5 mm |
Equivalente al numero ricambio originale | Mercedes: 007 603 014101, VW/Audi: N.013 814.7 |
DIN | 7603 |