Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A

DIN 7603 fibra vulcanizzata forma A
ANELLO TENUTA FIBRA VULC.16X22X1,5MM

Cod. art. 046516 22

EAN 4011231394673

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A

Cod. art. 046516 22

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Una rondella di tenuta in fibra vulcanizzata è resistente a oli minerali, grassi e acidi deboli, alcool, acetoni, esteri, idrocarburi clorurati e ha scarsa conducibilità elettrica (isolamento). Viene utilizzata di preferenza per tutte le condutture e tubi dell'acqua.

IndicazioneIn caso di utilizzo delle rondelle di tenuta, si noti che le dimensioni sono specificate come diametri interno ed esterno. Se non è disponibile la rondella di dimensioni corrette, selezionare la rondella in base al diametro interno; ad esempio, una rondella 10x12 può essere sostituita con una rondella 10x14 o addirittura 10x16.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Fibra vulcanizzata

Superficie

Grezzo

Forma

A

Resistenza temperatura max

120 °C

Diametro interno (d1)

16,2 mm

Diametro esterno (d2)

21,9 mm

Spessore (h1)

1,5 mm

DIN

7603