Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A

DIN 7603 fibra vulcanizzata forma A
ANELLO TENUTA FIBRA VULC.5 X 9X1,0MM

Cod. art. 04655 9

EAN 4011231395212

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A

Cod. art. 04655 9
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
Una rondella di tenuta in fibra vulcanizzata è resistente a oli minerali, grassi e acidi deboli, alcool, acetoni, esteri, idrocarburi clorurati e ha scarsa conducibilità elettrica (isolamento). Viene utilizzata di preferenza per tutte le condutture e tubi dell'acqua.

IndicazioneIn caso di utilizzo delle rondelle di tenuta, si noti che le dimensioni sono specificate come diametri interno ed esterno. Se non è disponibile la rondella di dimensioni corrette, selezionare la rondella in base al diametro interno; ad esempio, una rondella 10x12 può essere sostituita con una rondella 10x14 o addirittura 10x16.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Fibra vulcanizzata

Superficie

Grezzo

Forma

A

Resistenza temperatura max

120 °C

Diametro interno (d1)

5,2 mm

Diametro esterno (d2)

8,9 mm

Spessore (h1)

1 mm

Equivalente al numero ricambio originale

Mercedes: 007 603 005102

DIN

7603