Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A
DIN 7603 fibra vulcanizzata forma A
ANELLO TENUTA FIBRA VULC.8 X12X1,0MM
Cod. art. 04658 12
EAN 4011231395410
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Una rondella di tenuta in fibra vulcanizzata è resistente a oli minerali, grassi e acidi deboli, alcool, acetoni, esteri, idrocarburi clorurati e ha scarsa conducibilità elettrica (isolamento). Viene utilizzata di preferenza per tutte le condutture e tubi dell'acqua.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Fibra vulcanizzata |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Resistenza temperatura max | 120 °C |
Diametro interno (d1) | 8,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 11,9 mm |
Spessore (h1) | 1 mm |
Equivalente al numero ricambio originale | Mercedes: 007 603 008102, VW/Audi: N.013 830.3 |
DIN | 7603 |