Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A
DIN 7603 fibra vulcanizzata forma A
GUARNIZIONE D.15
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Una rondella di tenuta in fibra vulcanizzata è resistente a oli minerali, grassi e acidi deboli, alcool, acetoni, esteri, idrocarburi clorurati e ha scarsa conducibilità elettrica (isolamento). Viene utilizzata di preferenza per tutte le condutture e tubi dell'acqua.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Fibra vulcanizzata |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Resistenza temperatura max | 120 °C |
Diametro interno (d1) | 12,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 18,9 mm |
Spessore (h1) | 1,5 mm |
DIN | 7603 |