Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C
DIN 7603 rame, senza amianto, tipo C
ANELLO TENUTA RAME DIN7603-C 16X22
Cod. art. 046201622
EAN 4011231391436
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un anello di tenuta in rame privo di amianto può essere usato ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione. Tramite uno speciale preriscaldamento, la struttura dell'anello di metallo si ammorbidisce ulteriormente in modo tale che, quando è sotto pressione, sia in grado di inserirsi in tutte le aree irregolari dei pezzi da avvitare.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro esterno (d2) | 21,9 mm |
Diametro interno (d1) | 16,2 mm |
Spessore (h1) | 2 mm |
Dimensione nominale | 16 x 22 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | C |
DIN | 7603 |
Resistenza temperatura max | 300 °C |
Equivalente al numero ricambio originale | Mercedes: 007 603 016303, Peugeot: 016402, Renault: 7700266044, Renault: 7703062062, VW/Audi: N.013 845.1 |
Per filetto maschio | 16 x 1,5 mm |