Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

DIN 7603 rame, senza amianto, tipo C
ANELLO-TENUTA-RAME-DIN7603-CU-C-18X24

Cod. art. 046201824

EAN 4011231391474

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

Cod. art. 046201824
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
Priva di amianto, forma C

Un anello di tenuta in rame privo di amianto può essere usato ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione. Tramite uno speciale preriscaldamento, la struttura dell'anello di metallo si ammorbidisce ulteriormente in modo tale che, quando è sotto pressione, sia in grado di inserirsi in tutte le aree irregolari dei pezzi da avvitare.

IndicazioneIn caso di utilizzo delle rondelle di tenuta, si noti che le dimensioni sono specificate come diametri interno ed esterno. Se non è disponibile la rondella di dimensioni corrette, selezionare la rondella in base al diametro interno; ad esempio, una rondella 10x12 può essere sostituita con una rondella 10x14 o addirittura 10x16.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno (d2)

23,9 mm

Diametro interno (d1)

18,2 mm

Spessore (h1)

2 mm

Dimensione nominale

18 x 24 mm

Materiale

Rame

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

C

DIN

7603

Resistenza temperatura max

300 °C

Equivalente al numero ricambio originale

Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062063, Renault: 79030 62001, VW/Audi: N.013 839.1

Per filetto maschio

18 x 1,5 mm