Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

DIN 7603 rame, senza amianto, tipo C
ROND. RAME SENZA AMIANTO 14 X 20

Cod. art. 046201420

EAN 4011231391351

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

Cod. art. 046201420

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Priva di amianto, forma C

Un anello di tenuta in rame privo di amianto può essere usato ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione. Tramite uno speciale preriscaldamento, la struttura dell'anello di metallo si ammorbidisce ulteriormente in modo tale che, quando è sotto pressione, sia in grado di inserirsi in tutte le aree irregolari dei pezzi da avvitare.

IndicazioneIn caso di utilizzo delle rondelle di tenuta, si noti che le dimensioni sono specificate come diametri interno ed esterno. Se non è disponibile la rondella di dimensioni corrette, selezionare la rondella in base al diametro interno; ad esempio, una rondella 10x12 può essere sostituita con una rondella 10x14 o addirittura 10x16.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno (d2)

19,9 mm

Diametro interno (d1)

14,2 mm

Spessore (h1)

2 mm

Dimensione nominale

14 x 20 mm

Materiale

Rame

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

C

DIN

7603

Resistenza temperatura max

300 °C

Equivalente al numero ricambio originale

Mercedes: 007 603 014304, Peugeot: 221904, VW: N0138492, VW/Audi: N.013 815.2

Per filetto maschio

14 x 1,5 mm

Per filetto maschio (sistema imperiale)

R 1/4 poll.