Anello di tenuta, rame, forma A
Rame DIN 7603, forma A
ANELLO TENUTA RAME 12X18X1,5 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Un anello di tenuta in rame può essere usato ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione. Tramite uno speciale preriscaldamento, la struttura dell'anello di metallo si ammorbidisce ulteriormente in modo tale che, quando è sotto pressione, sia in grado di inserirsi in tutte le aree irregolari dei pezzi da avvitare.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro esterno (d2) | 17,9 mm |
Diametro interno (d1) | 12,2 mm |
Spessore (h1) | 1,5 mm |
Dimensione nominale | 12 x 18 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Resistenza temperatura max | 300 °C |
Equivalente al numero ricambio originale | Mercedes: 007 603 012106 |
Per filetto maschio | 12 x 1,5 mm |