Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Anello di tenuta, rame, pollici, forma A H 2 mm

Rame DIN 7603, forma A, altezza 2 mm
ANELLO-TENUTA-RAME-DIN7603-A-14X18X2

Cod. art. 046014 182

EAN 4011231389426

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Anello di tenuta, rame, pollici, forma A H 2 mm

Cod. art. 046014 182

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Un anello di tenuta in rame può essere usato ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione. Tramite uno speciale preriscaldamento, la struttura dell'anello di metallo si ammorbidisce ulteriormente in modo tale che, quando è sotto pressione, sia in grado di inserirsi in tutte le aree irregolari dei pezzi da avvitare.

IndicazioneIn caso di utilizzo delle rondelle di tenuta, si noti che le dimensioni sono specificate come diametri interno ed esterno. Se non è disponibile la rondella di dimensioni corrette, selezionare la rondella in base al diametro interno; ad esempio, una rondella 10x12 può essere sostituita con una rondella 10x14 o addirittura 10x16.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno (d2)

17,9 mm

Diametro interno (d1)

14,2 mm

Spessore (h1)

2 mm

Dimensione nominale

14 x 18 mm

Materiale

Rame

Superficie

Grezzo

Forma

A

DIN

7603

Resistenza temperatura max

300 °C

Per filetto maschio

14 x 1,5 mm

Per filetto maschio (sistema imperiale)

R 1/4 poll.