Anello seeger per foro, versione standard, forma J DIN 472 per fori, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato
DIN 472, acciaio per molle, fosf e lubrif, tipo J
ANELLO-SICUR-FORO-DIN472-J-11X1,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per fori | 11 mm |
Per diametro scanalatura | 11,4 mm |
Diametro esterno (d1) | 11,8 mm |
Larghezza occhiello (a1) | 3,3 mm |
Larghezza (b1) | 1,5 mm |
Spessore (s1) | 1 mm |
Normative | DIN 472 |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Fosfatato + oliato o ingrassato |
Esecuzione | Design standard |
Forma | J |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.