Anticongelante
Antigelo per impianti solari
ANTICONGELANTE P/IMPIANTI RISC. 25L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Liquido antigelo per la protezione di impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento a circuito chiuso
- Idoneo per caldaie a condensazione “alluminio-silicio”
- Protegge il metallo contro la corrosione ed è attivo contro lo sviluppo di alghe e le incrostazioni
- Non provoca fenomeni di corrosione dei metalli a contatto
- Adatto per tutti i metalli che costituiscono varie parti di un circuito di raffreddamento. In particolare verso l’alluminio ed il rame
Caratteristiche tecniche(X)
Il prodotto deve essere diluito con acqua, secondo il punto di congelamento richiesto secondo la seguente tabella
Punto di ebollizione | 180 °C |
Idrosolubile | Sì |
Peso prodotto (per pezzo) | 26000 g |
Colore | Blu |
Contenuto | 25 ml |
Valore pH | 8,9 |