Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Antigelo RED LONG LIFE

Antigelo per radiatore, diluito RED LONG-LIFE
ANTIGELO-RED-LONG-LIFE-PRONTO-USO-20L

Cod. art. 0892332745

EAN 4045989057740

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Antigelo RED LONG LIFE

Cod. art. 0892332745

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Liquido antigelo per radiatore

Anticongelante permanente per la protezione dell’impianto di raffreddamento


Innovativo refrigerante/anticongelante di nuova tecnologia esente da silicati e borati, ammine, nitriti e fosfati



Alto potere protettivo


  • particolarmente raccomandato per ilraffreddamento e trasferimento di calore per tutti i tipi di motori di moderna concezione, nei quali è basilare un’efficace protezione dell’alluminio ad elevate temperature

  • motori costruiti in ghisa e/o alluminio

  • circuiti di raffreddamento in alluminio e/o leghe di rame

  • punto di ebollizione +110°C


Lunga durata


  • evita i fenomeni di corrosione per un periodo di tempo superiore rispetto aglianticongelanti convenzionali, rimaneefficacemente in servizio fino a 5 anni o 250.000 km

  • assicura ridotte o addirittura evita manutenzioni straordinarie, soprattutto nel periodo di garanzia (termostato, radiatore, pompa dell’acqua)


Red Antigelo assicura


  • migliore trasferimento di calore

  • protezione contro congelamento ed ebollizione

  • migliore compatibilità con radiatori di ultima generazione in alluminio

  • ridotte manutenzioni dei componenti del circuito

  • superiore protezione dalla corrosione

  • migliore affidabilità


Pronto all’uso -44°C

Indicazione

Specifiche


Soddisfa i livelli di qualità internazionali relativi ai fluidi anticongelanti. ASTM Standard ASTM D1384, ASTM D3306 / D4656, ASTM D4340, ASTM D4985; BRB BR 637; British Standard BS 6580; French Standard NFR 15-601, FVV Standard FVV Heft R443 Germany; Japanese Standard JASO M325, JIS K2234; Korean Standard KSM 2142; MIL Standard BT-PS-606 A Belgium, DCSEA 615/C France, E/L-1415b Italy, FSD 8704 Sweden; NATO Standard NATO S-759; Önorm V5123; SAE Standard SAE J1034; UNE Standard UNE 26-361-88/1



Soddisfa i requisiti ad eccezione della riserva di alcalinità


French Standard NFR 15-601, Japanese Standard JASO M325, JIS K2234, FSD 8704 Sweden, Önorm V5123



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 0892 332 755 da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Protezione dal gelo:
parti prodottoparti acquaprotezione
11-40°C
12-20°C
13-12°C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

RED ANTIGELO viene particolarmente raccomandato per il raffreddamento ed il trasferimento di calore di tutti i motori di moderna concezione, nei quali è basilare un’efficace protezione dell’alluminio ad elevate temperature. E indicato dunque per autovetture, autocarri, mezzi pesanti, macchine movimento terra, autobus, ecc. e per tutti i motori e circuiti di raffreddamento costruiti con componenti in ghisa, alluminio, rame e relative leghe. Il prodotto, per le sue particolari caratteristiche, è inoltre consigliato per tutti i motori di precedente generazione. RED ANTIGELO presenta lunga durata in funzionamento. Per le massime percorrenze ammesse si consiglia di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate dal Costruttore

Punto di ebollizione

110 °C

Peso prodotto (per pezzo)

27700,000 g

Colore

Rossiccio, Viola

Contenuto

20 l

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rubinetto per taniche

RUBINETTO P/TANICHE 5/10/25L D45 MM

Per taniche in plastica con filettatura esterna
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche