Protettivo diesel ANTIGELO
Antigelo per diesel
ANTIGELO PER GASOLIO 300ML
Cod. art. 089352110
EAN 4045989669639
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ANTIGELO
La formulazione dell’antigelo migliore la fluidità del gasolio a freddo riducendo la dimensione e la forma dei cristalli di paraffina. Inoltre Antigelo Truck evita che componenti contenute nel Biodiesel si cristallizzino. Si previene quindi la formazione dei grossi agglomerati che possono ridurre o bloccare il flusso di combustibile attraverso i filtri
Blocco del filtro
Vantaggi:
- previene la formazione di agglomerati di paraffina
- impedisce il blocco del filtro gasolio alle basse temperature riducendo i problemi d’avviamento
- migliora la fluidità del gasolio a freddo
- riduce i problemi d’avviamento a causa del gelo
- diminuisce fino a 9°C il CFPP
Risoluzione dei problemi
Congelamento gasolio
È consigliabile inserire il prodotto nel serbatoio prima di effettuare il rifornimento in modo tale da ottenere una miscelazione omogenea
L’efficacia del prodotto può variare in base al gasolio in cui viene diminuito
ANTIGELO TRUCK e ANTIGELO PER GASOLIO sono formulati con concentrazioni differenti
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
300 ml con 60/70 l di gasolio
Contenuto | 300 ml |
Colore | Marrone scuro |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Olio minerale |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 0,89 g/cm³ |
Punto di infiammabilità min | 50 °C |