Antigelo protezione per radiatori HUSKY
Antigelo per radiatore da diluire HUSKY
PROT.ANTIGELO HUSKY DA DILUIRE 25L
Cod. art. 0892332725
EAN 4045989124336
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fluido protettivo
- Refrigerante/anticongelante -40°C
- Protegge il motore, il radiatore e la pompa dell’acqua dalla corrosione e dal gelo per tutto l’anno
- Punto di ebollizione +110°C
Anticorrosivo
- Protegge il radiatore e il motore dal gelo
- Compatibile con tutti gli elementi in acciaio, ghisa grigia,alluminio, rame, ottone
- Contiene additivi inibitori di corrosione
- Evita corrosione e formazione di calcare
Puro da diluire in acqua
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
| Protezione dal gelo: | ||
| parti prodotto | parti acqua | protezione |
| 1 | 1 | -40°C |
| 1 | 2 | -20°C |
| 1 | 3 | -12°C |
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo per una vasta gamma di veicoli, autovetture, SUV, furgoni
Punto di ebollizione | 110 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 25000,000 g |
Colore | Verde |
Base chimica | Glicole etilenico |
Contenuto | 25 l |