Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Antigelo protezione per radiatori HUSKY

Antigelo per radiatore, diluito HUSKY
PROT.ANTIGELO HUSKY PRONTO USO 25L

Cod. art. 0892332715

EAN 4045989057672

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Antigelo protezione per radiatori HUSKY

Cod. art. 0892332715

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Anticongelante permanente per la protezione dell’impianto di raffreddamento

Fluido protettivo


  • Refrigerante/anticongelante -40°C

  • Protegge il motore, il radiatore e la pompa dell’acqua dalla corrosione e dal gelo per tutto l’anno

  • Punto di ebollizione +110°C


Anticorrosivo


  • Protegge il radiatore e il motore dal gelo

  • Compatibile con tutti gli elementi in acciaio, ghisa grigia,alluminio, rame, ottone

  • Contiene additivi inibitori di corrosione

  • Evita corrosione e formazione di calcare


Pronto all’uso -40°C

Indicazione

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Protezione dal gelo:
parti prodottoparti acquaprotezione
11-40°C
12-20°C
13-12°C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Idoneo per una vasta gamma di veicoli, autovetture, SUV, furgoni

Punto di ebollizione

110 °C

Peso prodotto (per pezzo)

27850,000 g

Colore

Blu

Base chimica

Glicole etilenico

Contenuto

25 l

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche