Antivibrationsfuß
Antivibration Gummi-Metall-Sockel
SOCK-GU/MET-ANTIVIBRAT-30MMXM8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stift aus gelbem verzinktem Stahl
Datenblätter(X)
Zur Verringerung von Schwingungsbelastungen durch den Motor oder sich bewegende Teile, z. B. Klimaanlagen oder Fußbodenheizkessel
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M8 |
Gewindelänge (LG) | 23 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Außendurchmesser (ØD) | 30 mm |
Härte nach Shore A | 60 |
Werkstoff | Gummi |
Produktgewicht (per Stück) | 47 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |