Appendiabito MODELLO 1080
Gancio appendiabiti, modello 1080
PORTABITO MOD 1080 ORO LUCIDO
Cod. art.
0683507064
EAN 4045989358120
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Zamak |
Superficie | Dorato |
Grado di lucidatura | Lucido |
Larghezza | 108 mm |
Altezza | 145 mm |
Profondità | 45 mm |