Primer universale a 2 componenti
Primer universale bicomponente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Primer ad asciugatura rapida con eccellenti proprietà di riempimento
- Ottima protezione contro la corrosione
- Possibilità di applicazione bagnato su bagnato
- Ottima aderenza su ferro, acciaio, GFRP, alluminio e superfici zincate
- Sovraverniciabile con tutte le vernici monocomponente e bicomponente disponibili in commercio (tranne vernici a doppio strato a base solvente)
- Contenuto massimo ammissibile di VOC: 540 g/l per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV). Contenuto max di VOC: 517 g/l
- Contenuto solido del materiale di base in %: 70,2
- Verniciabile con tutte le vernici disponibili in commercio
- Non può essere coperto
- Colori disponibili: FC 0006 = grigio chiaro
Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia. Importante: Specificare il codice colore nel testo relativo all'articolo. Ad esempio: FC 0006 per il grigio chiaro. Non adatto per i rivestimenti a polvere
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Caratteristiche tecniche(X)
Come aggrappante per superfici difficili da verniciare quali alluminio, zinco, rame, ottone e GFRP. In caso di materie plastiche, applicare prima un primer adesivo per materie plastiche monocomponente. Come fondo riempitivo per compensare danni minori e scanalature di carteggiatura. Superfici: Superfici verniciate, ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate, legno, GFRP. Colori disponibili: FC 0006 = grigio chiaro
Miscela in peso: 10: 1 con induritore per primer con diluente acrilico 15-20% a seconda dello spessore dello strato. Può essere tinto fino al 10% con vernici acriliche bicomponente. Utensili: Spazzola, rullo o pistola a spruzzo, dimensione ugello di almeno 1,4 mm.
Peso contenuto | 5 kg |
Base chimica | Acrilico bicomponente |
Colori disponibili | FC 0006 |
Colore | Grigio luce |
Densità | 1,483 g/cm³ |
Resistenza temperatura max | 150 °C |
Resistenza termica max temporanea | 180 °C |
Condizioni di densità | a 20°C |
Temperatura di lavorazione min | 10 °C |
Proporzione di solidi min | 63.5 % |
Condizioni per porzione di solidi | sul materiale base |
Proporzione di solidi max | 65 % |
Concentrazione VOC max | 517 g/l |
Concentrazione ammissibile VOC max | 540 g/l |
Condizioni per concentrazione di VOC ammissibile | Categoria prodotto 2(e) |
Condizioni per concentrazione VOC | ChemVOCFarb |