Armadio a porte battenti
Armadietto portautensili a due ante con piedini
ARMADIO A PORTE BATTENTI900X400X1800
Cod. art. 096210050
EAN 4045989156955
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 2 ante rinforzate
- 4 ripiani mobili
- Chiusura con serratura speciale a cilindro
- Viene fornito smontato
- Portata a ripiano max. 40 kg ben distribuiti
- Piedini regolabili in altezza
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 900 x 400 x 1800 mm |
Numero ripiani | 4 PZ |
Portata ripiano | 40 kg |
Numero porte | 2 PZ |
Colore | Grigio argento RAL 7001 |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Laccato |