Aspiratore multiuso industriale per polveri e liquidi ISS 45-M automatic
Aspiratore multi polv/liq ind. ISS 45-M auto 2013
ASPIRATORE DI SICUREZZA ISS45-M
ISS45-M
Cod. art. 07011460
EAN 4046778637631
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione della velocità variabile in continuo
Adattamento individuale della potenza di aspirazione alla rispettiva applicazione.
Il filtro plissettato piatto non sporge all'interno del contenitore
Utilizzo ottimale del contenitore.
Accessori con comodi attacchi clip
Attacco rapido e sicuro senza fastidiose operazioni di avvitamento.
Sistema di pulizia automatica del filtro
Il filtro plissettato piatto viene pulito automaticamente da un getto di aria ogni 15 secondi circa (rumore impulsivo).
Questo garantisce:
- Efficace pulizia del filtro per un'elevata potenza di aspirazione costante
- Uso per periodi prolungati senza dover sostituire il filtro
- Costi di manutenzione ridotti
Durante l'aspirazione di polveri, devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.
Caratteristiche tecniche(X)
Aspiratore certificato per polveri pericolose, ad es. polveri di legno, vernici e materie plastiche. Non adatto per l'amianto!
Adatto per l'uso anche con utensili elettrici (ad es. scanalatrice per cemento).
Corrente aria | 56 l/s |
Depressione | 220 mbar |
Capacità contenitore | 43 l |
Potenza max | 1380 W |
Lunghezza cavo | 7,5 m |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Livello di pressione acustica | 67 dB |
Classe di protezione IP | IP X4 |
Lunghezza | 520 mm |
Larghezza | 380 mm |
Altezza | 695 mm |
SET CLIPS CAVO P/ISS 45-M (5 PEZZI)
SACCHETTO POLVERE P/ISS 45-M/ISS55
ATTACCO UNIVERSALE P/ISS 45-M
TUBO FLESSIBILE 35MM L.3M P/ISS 45-M
FILTRO PLISETTATO PIATTO P/ISS 45-M
BOCCHETTA ASPIRAZIONE HWS 15-L
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.