Aspiratore recuperatore d'olio AR 90
Aspiratore e recuperatore olio esausto AR 90
ASPIRATORE RECUPERATORE OLIO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Apparecchio pratico e maneggevole per la sostituzione rapida dell’olio motore di qualsiasi autoveicolo
- Depressurizzazione con aria compressa, aspira in pochi minuti l’olio motore mediante una delle sonde in dotazione
- Funzionamento autonomo: non serve un collegamento continuo con il tubo d’aria, è utilizzabile in qualsiasi luogo e su qualsiasi mezzo: autovetture, trattori, piccoli velivoli, mezzi nautici a motore, ecc.
- Con precamera trasparente che permette di controllare la quantità e la qualità dell’olio recuperato dal veicolo
- Munito di coppa regolabile orizzontalmente e verticalmente da 166 a 188 cm
- Coppa dotata di griglia per lo sgocciolamento dei filtri olio
- Dotato di indicatore di livello del serbatoio
- Scarico serbatoio pneumatico
- Portasonde applicato al fusto
Non si possono aspirare ne oli ne carburanti o liquidi infiammabili di alcun genere, ne liquidi corrosivi
Per vetture Mercedes con sonda incorporata è possibile il collegamento diretto con il tubo di aspirazione tramite il raccordo montato sul tubo
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto contenitore | 90 l |
Altezza min/max | 1660-1880 mm |
Altezza max | 1880 mm |
Capacità vasca | 13 l |
Numero ruote orientabili | 2 PZ |
Numero ruote fisse | 2 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.