Assorbente per olio Road
Granuli assorbenti per olio Road
MICRO ABSORBER ASSORBENTE UNIVE.10KG
Cod. art. 089061
EAN 4050641263995
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata capacità di assorbimento, azione rapida
- Minore quantità di materiale utilizzato, con conseguente riduzione dei costi di smaltimento
- 1 kg di granuli assorbe circa 1,01 litri di olio (Westinghouse)
- Il sistema capillare fine del granulato incapsula il materiale assorbito e non lo rilascia nuovamente
Impiego universale
- Adatto per tutti i liquidi, comprese le perdite di acidi, alcali, AdBlue e acqua
- Per uso in ambienti interni ed esterni
Utilizzo semplicissimo
- I granuli rimangono duri anche dopo l'assorbimento dei liquidi
- Formazione di polvere ridotta, non si screpolano e sono facili da pulire
- Perdita di peso ottimale; i granuli rimangono nel luogo di applicazione
Antiscivolo
- Nessun rischio di scivolare se si cammina o si guida sui granuli
- Il valore SRT (Test antisdrucciolo tedesco) dello 0% è di fondamentale importanza per quanto riguarda il rischio che la fuoriuscita di oli possa causare una superficie pericolosamente liscia, da non sottovalutare in un'officina o su strada.
Test antisdrucciolo tedesco
L'ufficio per la verifica dei materiali della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) accetta gli assorbenti con un valore SRT fino al 20% nel proprio sistema di verifica.
Assorbente per oli tipo III/R
Assorbente per olio per esigenze particolari su superfici solide e superfici stradali; adatto anche per il commercio e l'industria. Questo tipo di assorbente non deve essere impermeabile né galleggiante.
Lo smaltimento avviene in conformità alle specifiche in vigore per i rispettivi liquidi utilizzando una discarica o un inceneritore. Non adatto per l'acido fluoridrico!
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Micro Absorber assorbe tutti i tipi di liquido su qualsiasi superficie solida. La sua grana fine penetra nelle piccole crepe e incisioni. L'ottima capacità antiscivolo è ottenuta anche quando i granuli sono completamente saturi. Micro Absorber è altamente adatto per attività di assorbimento che richiedono una grande quantità di contatto con la superficie e un rapido assorbimento, ad esempio sulle superfici stradali e sui pavimenti delle officine, dove l'assorbimento rapido e la pulizia sono spesso fondamentali.
I granuli Micro Absorber possono essere usati come misura preventiva o in caso di danni e sono facili da spargere e da raccogliere successivamente. I liquidi vengono assorbiti efficacemente e incapsulati; la superficie rimane pulita e asciutta.
Contenuto | 20 l |
Base chimica | Farina fossile (Moler) |
Tipo di assorbente per olio | Assorbente per oli tipo III/R |
Esecuzione | Granulato/calcinato (cotto) |
Test antisdrucciolo | 0 % |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Peso sfuso | 495 kg/m³ |
Griglia granulata | Maglia 18/50 |
Valore pH | 5,5 |
Colore | Terracotta |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.