Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi
Assortimento punte percussione Plus Quadro-L 16 pz
ASS-PUNTE-PLUS-QL-INSERTI-RW/PZ/PH-16PZ
Cod. art. 0648070108
EAN 4099618878244
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Miglioramento significativo della durata in armature e calcestruzzo
- Geometria della testa innovativa e simmetrica con quattro taglienti, testa in metallo duro integrale (diam. 5-20 mm), elemento in carburo monopezzo e Peak design (diam. 22-32 mm)
- Gli smussi di rinforzo sui taglienti impediscono che la punta si inceppi o si scentri quando si imbatte, ad esempio nell'armatura.
Foratura notevolmente più rapida
- La geometria migliorata della punta con bordi rinforzati, le scanalature per la polvere aggiuntive e i taglienti curvi (diam. 5-20 mm) garantiscono un avanzamento rapido della perforazione e trasportano i residui di foratura all'elica a spirale.
Nuova elica a spirale multizona con diametro ottimizzato
- Resistenza alla rottura incredibilmente aumentata, maggiore velocità di perforazione e rimozione ottimale dello sfrido di foratura
- Alternanza di scanalature a spirale larghe e strette nelle versioni Speed e Heavy-Duty e resistenza ottimizzata del nucleo a spirale, nonché scanalature larghe e nucleo più spesso nell'area della testa per diam. 5-20 mm
- Spirale con nucleo rinforzato, peso ridotto e aumento significativo del volume della spirale per diam. 22-32 mm
Lavoro efficiente
- La speciale punta autocentrante con transizioni omogenee e uniformi consente una foratura precisa.
- Segni di usura sulla testa di perforazione come indicatori per la valutazione della precisione dimensionale dei fori di ancoraggio
Estremità del gambo convessa e zona di transizione
- L'estremità convessa del gambo e la zona di transizione (con transizione uniforme dalla spirale al gambo dal diam. 18 mm) assicurano un trasferimento più mirato e quindi più efficace dell'energia di impatto alla punta autoforante, garantendo così un avanzamento più rapido della foratura.
Include punte e portainserti
- Barra con inserti e portainserti
Cassetta per sistema ORSY
- Progettata per accogliere un'altra barra portainserti
- Per facilitare la gestione, la cassetta può essere chiusa anche con gli inserti nel portainserti
- Impilabile, giunto ottimizzato e facile da aprire
Esclusiva Würth
- I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.
- Se occorre utilizzare punte lunghe, eseguire un preforo con una punta corta dello stesso diametro.
Caratteristiche tecniche(X)
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Stabilità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Precisione (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Resistenza armatura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero taglienti | 4 PZ |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 16 PZ |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-plus |
INSERTI POZIDRIVE MIS. 1 - ATT. 1/4
INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4
INSERTI POZIDRIVE MIS. 3 - ATT. 1/4
PORTAINSERTI MAGN. 1/4 - ATT. 1/4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.