Assortimento chiavi a bussola da 3/8" TX 19 pezzi
Assortimento chiavi a bussola 3/8 poll. TX, 19 pz
ASSORT-BUSSOLE-3/8-TX-19PZ
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampio assortimento in scatola di metallo, 19 pz
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per le applicazioni in officina e per l'uso in movimento.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Perfetto per molte applicazioni pratiche
- 8 bussole corte per viti TX esterne misure da E5 a E14
- 8 bussole per viti TX da TX15 a TX45
- Con snodo cardanico e prolunga
- Ampia possibilità di avvitamenti
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Reversibile con una sola mano tramite la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 19 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 315 x 40 x 115 mm |
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 3/8
ZEBRASNODO CARDANICO ZEBRA 3/8
ZEBRABUSSOLA TX EST ATT. 3/8 E5
ZEBRABUSSOLA TX EST. ATT.3/8 E6
ZEBRABUSSOLA TX EST. ATT.3/8 E7
ZEBRABUSSOLA TX EST. ATT.3/8 E8
ZEBRABUSSOLA TX EST. ATT.3/8 E10
ZEBRABUSSOLA TX EST. ATT.3/8 E11
ZEBRABUSSOLA TX EST. ATT.3/8 E12
ZEBRABUSSOLA-TX-EST-ATT-3/8POLL-E14
ZEBRABUSSOLE TX ATT. 3/8 TX15
ZEBRABUSSOLE TX ATT. 3/8 TX20
ZEBRABUSSOLE TX ATT. 3/8 TX25
ZEBRABUSSOLE TX ATT. 3/8 TX27
ZEBRABUSSOLE TX ATT. 3/8 TX30
ZEBRABUSSOLE TX ATT. 3/8 TX40
ZEBRABUSSOLE TX ATT. 3/8 TX45
ZEBRABUSSOLE TX ATT. 3/8 TX50
ZEBRAFMINRT-(096512 190)
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.