Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento chiavi a bussola da 3/8" 19 pz

Assortimento chiavi a bussola 3/8" 19 pz
SKTWRNCH-KIT-3/8IN-FOAM-19PCS
ZEBRA

Cod. art. 0965900944
EAN 4052703353460

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assortimento base compatto, misure delle chiavi 6-19 mm, con cricchetto reversibile tramite levetta

Contenuto: 19 pezzi


  • 1 cricchetto con levetta

  • 1 prolunga angolata da 38 mm

  • 1 prolunga da 125 mm

  • 1 prolunga da 250 mm

  • 1 snodo cardanico

  • 14 chiavi a bussola, misure: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.15, 16, 17, 18, 19
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per attrezzare carrelli da officina, cassettiere ORSY BULL, allestimento furgoni e sistemi di scaffalature ORSY.

Assortimento chiavi a bussola da 3/8" 19  compreso:
1 x
Leva a cricchetto da 3/8 reversibile tramite levetta

CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 3/8 7,5GR.

ZEBRA
Descrizione: Cricchetto robusto con comodo pulsante blocca bussola
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 3/8 6MM

ZEBRA
Descrizione:
6 mm; Lunghezza: 27 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 3/8 7MM

ZEBRA
Descrizione:
7 mm; Lunghezza: 27 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 8MM

ZEBRA
Descrizione:
8 mm; Lunghezza: 27 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 3/8 9MM

ZEBRA
Descrizione:
9 mm; Lunghezza: 27 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 10MM

ZEBRA
Descrizione:
10 mm; Lunghezza: 27 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 11MM

ZEBRA
Descrizione:
11 mm; Lunghezza: 27 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 3/8 12MM

ZEBRA
Descrizione:
12 mm; Lunghezza: 27 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 13MM

ZEBRA
Descrizione:
13 mm; Lunghezza: 30 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 14MM

ZEBRA
Descrizione:
14 mm; Lunghezza: 30 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 15MM

ZEBRA
Descrizione:
15 mm; Lunghezza: 30 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 16MM

ZEBRA
Descrizione:
16 mm; Lunghezza: 30 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 17MM

ZEBRA
Descrizione:
17 mm; Lunghezza: 30 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 18MM

ZEBRA
Descrizione:
18 mm; Lunghezza: 33 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 19MM

ZEBRA
Descrizione:
19 mm; Lunghezza: 33 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga 3⁄8

PROLUNGA-3/8PO-L40MM

ZEBRA
Descrizione:
40 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga 3⁄8

PROLUNGA ZEBRA 3/8 125MM

ZEBRA
Descrizione:
Lunghezza: 125 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga 3⁄8

PROLUNGA ZEBRA 3/8 250MM

ZEBRA
Descrizione:
Lunghezza: 250 mm
Quantità: 1 x
1 x
Snodo cardanico 3/8 Con snodo con freno per mantenere la posizione impostata

SNODO CARDANICO ZEBRA 3/8

ZEBRA
Descrizione:
Lunghezza: 55 mm
Quantità: 1 x
Termoformato in gommaspugna
1 x
Termoformato in gommaspugna

SCHAUMEINLG-(0965900944)

ZEBRA
Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche