Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento da 21 pz
Assortimento chiavi a bussola 1/2" TX
ASS. CHIAVI A BUSSOLA 1/2 TX INT.ES
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento da 21 pz di chiavi a bussola da 1/2 poll. per viti TX
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili.
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
9 chiavi a bussola TX interno e 8 TX esterno coprono le misure più importanti
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
- Con 2 prolunghe
- Lo snodo cardanico è frenato e mantiene l'angolo nella posizione specificata.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Reversibile con una sola mano tramite la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
ZEBRA® è il marchio premium per gli utensili manuali professionali WÜRTH.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 21 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 405 x 50 x 160 mm |
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/2
ZEBRASNODO CARDANICO ZEBRA 1/2
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E10
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E11
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E12
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E14
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E16
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E18
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E20
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E24
ZEBRAFMINRT-(096513 210)
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.