Assortimento di chiavi combinate, tipo corto
Chiave combinata corta, POWERDRIV, assortimento
ASS.CHIAVI COMB/CORTE ZEBRA 28 PZ
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Profilo chiave: Lato con anello POWERDRIV®, poligonale
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: Cromata, teste e anello lucidati
- Geometria: Testa con anello inclinato di 15°, bocca inclinata di 15°
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 28 PZ |
Apertura chiave | 5,5 mm |
CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 5,5MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 6 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 7 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 8MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 9 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 10 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 11 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 12 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 13 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 14 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 15 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 16 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 17 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 18 MM
ZEBRACHIAVE COMBIANTA CORTA ZEBRA 19 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 20 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 21 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 22 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 23 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 24 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 25 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 26 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 27 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 28 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 29 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 30 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 32 MM
ZEBRACHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 34 MM
ZEBRAUnità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.