Assortimento di distanziali 920 pz
Kit rondelle distanziali 920 pz 8 x 14-22 x 32 mm
ASSORT.RONDELLE DISTANZ. 8-22 920 PZ
Cod. art. 04201
EAN 4011231366199
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Formato: 20 x 33,5 cm con 4 fori punzonati per l'aggancio e il fissaggio
Assortimento con 920 pezzi
- 50 x rondelle distanziali 8 x 14 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 8 x 14 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 8 x 14 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 10 x 20 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 10 x 20 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 10 x 20 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 12 x 24 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 12 x 24 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 12 x 24 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 14 x 24 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 14 x 24 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 14 x 24 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 16 x 25 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 16 x 26 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 16 x 26 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 18 x 30 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 18 x 30 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 18 x 30 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 20 x 32 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 20 x 32 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 20 x 32 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 22 x 32 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 22 x 32 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 22 x 32 x 1,0 mm
Il pratico formato consente di sistemare il set praticamente ovunque e di risparmiare spazio (ad es., nella parte anteriore di piccoli scaffali di stoccaggio).
Consente di visualizzare facilmente i pezzi in magazzino e di poterli riordinare in maniera tempestiva.
Le rondelle distanziali e i dischi di compensazione vengono utilizzati per compensare le tolleranze esistenti durante il posizionamento e il fissaggio di un albero, un asse o altre parti della macchina. Possono anche essere utilizzati come anelli di spessore per minimizzare il movimento normale causato dalle tolleranze di produzione degli anelli seeger e dei rivetti.
Il codice dell'articolo indica: 0420 10 203
- 0420 ->prefisso
- 10->diametro interno
- 20->diametro esterno
- L'ultima cifra indica lo spessore:
3->resistenza mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 920 PZ |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.