Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento di fascette a 1 orecchia

Assortimento fascette a un orecchio Sysko
ASS-FASCETTE-1ORECCH-481PZ-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Cod. art. 5964054100

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Assortimento di fascette a 1 orecchia

Cod. art. 5964054100
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
481 pezzi in valigetta
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
Assortimento di fascette a 1 orecchia compreso:

40 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASCH.1 ORECCH. INOX A2 5,2-6,2MM

Descrizione:
5,2-6,2 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 40 x
40 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASCH.1 ORECCH. INOX A2 5,6-6,5MM

Descrizione:
5,6-6,5 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 40 x
40 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASCH.1 ORECCH. INOX A2 6,3-7,5MM

Descrizione:
6,3-7,5 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 40 x
40 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASCH.1 ORECCH. INOX A2 7-8,5MM

Descrizione:
7,0-8,5 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 40 x
40 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASC.1 ORECCHIO-A2-B7,4-D10-(8-9,5)

Descrizione:
8,0-9,5 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 40 x
40 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASCH.1 ORECCH. INOX A2 9,1-10,8MM

Descrizione:
9,1-10,8 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 40 x
40 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASC.1 OREC-A2-B7,4-D12,3-(9,8-11,8)

Descrizione:
9,8-11,8 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 40 x
40 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASCH.1 ORECCH. INOX A2 11,1-13,1MM

Descrizione:
11,1-13,1 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 40 x
40 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASCH.1 ORECCH. INOX A2 11,8-13,8MM

Descrizione:
11,8-13,8 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 40 x
30 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASCH.1 ORECCH. INOX A2 12,8-14,8MM

Descrizione:
12,8-14,8 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 30 x
25 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASCH.1 ORECCH. INOX A2 13,2-15,8MM

Descrizione:
13,2-15,8 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 25 x
25 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASC.1 OR.-A2-B8,2-D17,5-(14,6-16,8)

Descrizione:
14,6-16,8 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 25 x
25 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASC.1 OR.-A2-B8,2-D19,5-(16,5-18,8)

Descrizione:
16,5-18,8 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 25 x
15 x
Fascetta a unorecchia con anello di protezione

FASC.1 ORECC.-A2-B9,2-D21-(18-20,3)

Descrizione:
18,0-20,3 mm
Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli
Quantità: 15 x
1 x
Tenaglia per cementisti

TENAGLIA PER CEMENTISTI 200MM

Descrizione: DIN 5242
Quantità: 1 x
1 x
Inserto termoformato per valigetta 4.4.1

INSERTO-TF-4.4.1-C-3-VANI-VARIAB.

Descrizione: Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri divisori del sistema.
Quantità: 1 x
12 x
Divisorio in plastica per valigetta di inserti

DIVISORIO-PER-INSERTO-TF-3-VANI

SYSTEMKOFFER
Descrizione: Per la ripartizione dei termoformati in plastica delle valigie. Ideale per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo
Quantità: 12 x
1 x
Valigetta sistema 4.4.1

VALIG-ORSY-4.4.1

Descrizione: Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x