Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 3 pz
Ass. punte trivella Longlife & Speed 165 mm 3 pz.
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a trivella tradizionali
- Speciale trattamento della superficie
- Testa di foratura svasata
- Geometria del maschio conico appositamente adattata
- Punta filettata di nuova concezione
Ideale per legni morbidi e duri (anche legni esotici come azobé/bongossi)
Punta filettata di nuova concezione
Forza minima richiesta grazie all'avanzamento indipendente con un attrito ancora inferiore
Nuova geometria del tagliente
Rimozione perfetta dei trucioli e stabilità direzionale per fori profondi
Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata
Attacco esagonale (diametro superiore a 7 mm)
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottima trasmissione della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Disponibile in esclusiva da Würth
La punta a trivella LONGLIFE & SPEED può essere utilizzata sia a mano che in macchine stazionarie (ad es. nei centri di lavorazione CNC, nei centri di intelaiatura del legno) per una rapida creazione di fori profondi nel legno (ad es. travetti, travi) di dimensioni precise. A tale proposito, i valori di taglio nella tabella delle velocità devono essere rispettati a seconda del materiale.
Lunghezza di lavoro | 165 mm |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 3 PZ |
Tabella del numero di giri | |||
Diametro [in mm] | Legno tenero (lunghezza totale>320 mm) | Legno tenero (lunghezza totale<320 mm) | Legno duro |
6 | 1000 giri/min | 1400 giri/min | 800 giri/min |
8 | 1000 giri/min | 1400 giri/min | 800 giri/min |
10 | 1000 giri/min | 1200 giri/min | 600 giri/min |
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.