Assortimento di punzonatrici 12 pezzi con punzonatrice idraulica manuale
Assortim. punzonatrici, punzone manuale/idraulico
KIT-PUNZONAT-PRESSA-IDRAULIC-(M16-M40)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punzone di separazione
Resistente
Vite di trazione con cuscinetto a sfere con protezione in plastica per salvaguardare dallo sporco
Lunga durata
Geometria di taglio di nuova concezione
Fori circolari precisi, senza sbavatura
- Triplice intaglio del materiale nella matrice
- I residui della punzonatura non bloccano la vite di trazione
- Garantita l'usura omogenea dell'utensile e fori circolari precisi, senza sbavature.
Allineamento preciso con la linea trasversale
4 tacche sulla matrice
Punzonatrice idraulica manuale compatta con valvola di controllo della pressione
- Esecuzione: Alluminio
- Peso: 1,6 kg
- Leva a mano con supporto a molla - ritorno automatico nella posizione originale, azionamento possibile con una sola mano
- Valvola di sovraccarico - sicura per l'utente e l'utensile
Per viti di trazione da Ø19,0 mm, è possibile effettuare in alternativa la fase di pre-tranciatura con la punzonatrice per lamiera M20 (PG 13.5).
Caratteristiche tecniche(X)
PUNZONATRICE-TRE-TAGLIENTI-M16-D16,2MM
PUNZONATRICE-TRE-TAGL-M20-PG13,5-D20,4MM
PUNZONATRICE-TRE-TAGL-M25-D25,4MM
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M30-D30,5MM
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M32-D32,5MM
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M40-D40,5MM
SPCEBSH-MANPNCH-SET-3PCS
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.