Assortimento di rondelle di sicurezza tipo S 1.220 pz in valigetta 4.4.1.
ASS-ANELLI-SICUR-S-ZN-1220PZ-SYSKO
Cod. art. 5964049300
EAN 4046777958034
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rondelle di sicurezza per viti M3-M24
Rondella conica bombata
La forma della rondella Belleville garantisce un attrito ottimale con adattamento contemporaneo della forma tramite la dentatura elicoidale.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1220 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 1387,000 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-16,0X10,5X0,90
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-22,0X15,0X1,10
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-24,0X17,0X1,20
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-27,0X19,0X1,40
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-30,0X21,0X1,40
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-36,0X25,6X1,60
RONDELLA-SICUR-S-(A2K)-5,5X3,2X0,45
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-7,0X4,3X0,50
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-9,0X5,3X0,60
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-10,0X6,4X0,60
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-13,0X8,4X0,70
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.