Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 16-83 mm, 13 pz
Assort. seghe a tazza HSSCo8 16-83 mm 13 pz. Sysko
ASS-SEGHE-TAZZA-HSS-BIMET-2XARBR-13PZ
SYSTEMKOFFER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Avanzamento veloce con poca pressione di lavoro
Forma del dente di nuova concezione.
Elevata concentricità e precisione della corsa laterale
Piastra di base stabile con più filettature.
Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm
Combinazione di denti variabili in bimetallo M42 (8% di cobalto).
Caratteristiche tecniche(X)
Acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, ottone, alluminio, legno e alcuni tipi di materiale plastico.
Iniziare a forare applicando una pressione bassa. Continuare a forare applicando una pressione moderata e omogenea, evitando movimenti oscillatori, rispettando la tabella delle velocità e utilizzando il refrigerante. Per legno o materiali similari, si raccomanda la "ventilazione" della sega a tazza, scaricando regolarmente i trucioli e sollevando la sega a tazza dal materiale in lavorazione. Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 13 PZ |
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D65MM
ZEBRASEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D73MM
ZEBRASEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D76MM
ZEBRASEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D83MM
ZEBRASEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D16MM
ZEBRASEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D20MM
ZEBRASEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D25MM
ZEBRASEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D32MM
ZEBRASEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D40MM
ZEBRASEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D51MM
ZEBRAUnità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.