Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento di utensili elettrici in custodia PE/AL, 69 pezzi

Utensili elettricisti in valigetta PE/AL, 69 pz
VALIGET-ASSIS-TECN-ELETR-COMPL-69PZ

Cod. art. 096593 106

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Assortimento di utensili elettrici in custodia PE/AL, 69 pezzi

Cod. art. 096593 106

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con cacciavite isolato VDE 1000V, pinze e tronchese



Fornito in una comoda custodia di alta qualità:


  • Raccordi in alluminio

  • Vassoio per documenti

  • Due alette portautensili con rivestimento in gomma

  • Vassoio di base rinforzato con divisori regolabili

  • Due piccoli scomparti per minuteria

  • Due lucchetti metallici con chiave

  • Tre cerniere di metallo

  • Manico in polipropilene con morbida impugnatura in gomma

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Lunghezza x larghezza x altezza

408 x 480 x 220 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

69 PZ

Assortimento di utensili elettrici in custodia PE/AL, 69 pezzi compreso:

1 x
Cutter 1K con cursore

CUTTER-MEDIO-L160MM-LAMA-18MM

Descrizione: Con blocco lama automatico per l’utilizzo pratico con una sola mano
Quantità: 1 x
1 x
Serie cacciaviti isolati VDE a taglio/PH

SERIE-CACCIAV-ZEBRA-ISOLATI-SLIM-5PZ

ZEBRA
Descrizione: 5 pezzi. Design molto sottile.
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite portabussola con attacco quadro 1/4

CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNET. 1/4

ZEBRA
Descrizione: Con attacco per inserti esagonali 1/4"
Quantità: 1 x
1 x
Bit box C 6.3 (1/4), da 31 pezzi con portainserti

BIT BOX MISTO 31PZ

Descrizione: Pratica bit box contenente tutti gli inserti standard e i portainserti
Quantità: 1 x
1 x
Assortimento di chiavi combinate, esecuzione corta

ASS.CHIAVI COMB/CORTE ZEBRA 11 PZ

ZEBRA
Descrizione: Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
1 x
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE DIN ISO 5749 IEC 60900

TRONCHESINO ZEBRA VDE 160 MM

ZEBRA
Descrizione: Per tagliare fili duri e dolci, anche in posti difficili da raggiungere
Quantità: 1 x
1 x
Pinza universale VDE DIN ISO 5746 IEC 60900

PINZA UNIVERSALE ZEBRA VDE 180 MM

ZEBRA
Descrizione: Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
1 x
Pinza a becchi mezzotondi VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

PINZA BECCHI MEZZIT. ZEBRA VDE 210MM

ZEBRA
Descrizione: Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZE REGOLABILI 250 MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 10-30 mm; Lunghezza: 250 mm
Cerniera passante, 7 posizioni
Quantità: 1 x
1 x
Forbice zebra in inox

FORBICI IN INOX MANICO BICOMPONENTE

ZEBRA
Quantità: 1 x
1 x
Mini seghetto universale

MINISEGHETTO CON LAMA 150MM

ZEBRA
Descrizione: Utilizzabile con lama per sega da metallo e legno
Quantità: 1 x
1 x
Flessometro da tasca

FLESSOMETRO WUERTH 3 MT.

Descrizione: Con alloggiamento in plastica
Quantità: 1 x
1 x
Livella in lega leggera

LIVELLA LEGA LEGG.BASE FRESATA 20CM

Descrizione: Profilo rettangolare stabile con superfici laterali lisce
Quantità: 1 x
1 x
Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati

ASSORT.CHIAVI ANGOLO ESAG. 9PZ

ZEBRA
Descrizione:
9 PZ; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Con supporto in plastica, 9 pezzi, versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite cercafase unipolare

CACCIAVITE CERCAFASE 250V 3X140MM

Descrizione: Con clip e punta del cacciavite a taglio
Quantità: 1 x
1 x
Martello da fabbro

MARTELLO DA FABBRO 300GR

Descrizione: Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 1041, manico in frassino a doppia curvatura
Quantità: 1 x
1 x
Valigia per assistenza tecnica

VAL. PER ASS.TECNICA 480X408X220MM

Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche