Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento di viti a scomparsa 327 pz in valigetta 4.4.1.

Acciaio zincato legno/cemento Sysko
ASS-MONT-SCALE-LEGNO-CALCESTRUZZO

Cod. art. 5964090202

EAN 4046777930443

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Assortimento di viti a scomparsa 327 pz in valigetta 4.4.1.

Cod. art. 5964090202

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Viti a scomparsa per giunzioni invisibili di superfici in calcestruzzo

Assortimento con 327 pezzi


  • 1 punta speciale per bussole in plastica, ∅ 14 mm

  • 1 avvitatore per viti M6/calcestruzzo

  • 25 perni marcatori per M6

  • 100 viti con testa a stelo M6

  • 100 tasselli in nylon M6

  • 100 bussole in plastica ∅ 14 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

327 PZ

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Assortimento di viti a scomparsa 327  compreso:
100 x
Vite con testa a stelo

VITI C.TESTA A STELO M6-CALCESTRUZZO

Descrizione: Acciaio zincato bianco, M6/calcestruzzo
Quantità: 100 x
25 x
Marcatore

MARCATORI PER VITI M6 - CALCESTRUZZO

Descrizione: Perni per marcare la posizione di inserimento delle viti mordenti con testa a stelo (sistema di giunzione invisibile a incasso per gradini di scale in legno).
Quantità: 25 x
100 x
Bussola in plastica diametro 14 mm

BUSSOLE IN PLASTICA DIAM. 14

Descrizione:
14 mm
Quantità: 100 x
1 x
Punta speciale per tasselli in plastica, diam. 14 mm

PUNTA SPECIALE PER BUSSOLA DIAM. 14

Quantità: 1 x
1 x
Avvitatore Per sistemi con viti mordenti con testa a stelo, fissaggio invisibile di gradini in legno su legno, acciaio o calcestruzzo

AVVITATORE PER VITI M6-CALCESTRUZZO

Descrizione: Per sistemi con viti mordenti con testa a stelo, fissaggio invisibile di gradini in legno su legno, acciaio o calcestruzzo
Quantità: 1 x
100 x
Tassello in nylon con filettatura metrica

TASSELLI IN NYLON 8X40 PER VITI M6

Descrizione: In Poliammide di alta qualità (nylon)
Quantità: 100 x