Assortimento di viti a testa cilindrica con intaglio 1350 pz in valigetta 4.4.1. DIN 84
DIN 84 acciaio zincato val. sist.
ASS-VITI-DIN84-(A2K)-1350PZ-SYSKO
Cod. art. 5964004001
EAN 4046777461572
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 84 è stata sostituita dalla normativa ISO 1207. Esistono analogie limitate (Ø nominale
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 84 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1350 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 4381,000 g |
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M3X10
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M3X16
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M3X20
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M3X25
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X16
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X20
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X25
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X10
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X20
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X30
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X40
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X20
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X30
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.