Assortimento punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz
Punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP, 25 pz
ASS.-PUNTE-SMARTSTEP-HSCO-(D1-13)-0,5
Cod. art. 0626940025
EAN 4062856815876
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nuova geometria della punta a gradino (diam. a partire da 2,5 mm)
Molto più veloce rispetto alle punte elicoidali convenzionali
Sforzo nettamente minore rispetto alla foratura con una punta elicoidale extra lunga convenzionale
Fori circolari precisi senza l'utilizzo di bulinatura
Foratura estremamente pratica
- Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura
- Possibilità di praticare fori da una posizione angolata
- Facilità di rialesatura o allargamento di un foro esistente
- Ideale per l'estrazione dei rivetti
- Ideale per la foratura di materiali tondi o tubi con elevati requisiti di centraggio, precisione e durata, ad es. nella realizzazione di ringhiere
Codolo a 3 lati (diam. a partire da 4 mm)
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, ad es. impilabilità, articolazione ottimizzata e facile apertura
Per i fori ciechi, osservare la punta autoforante estesa!
Caratteristiche tecniche(X)
- Ideale per foratura di tubi tondi (ad es. realizzazione di ringhiere), foratura di perni filettati, fori per rivetti, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile
- Ideale per la foratura ad alta precisione, comoda e rapida, di materiali pieni
- Ideale per fori di grosso diametro
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 25 PZ |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Forma gambo | Gambo a 3 lati |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio |
Superficie | Finitura in ossido |
Materiale di taglio | HSCo |
Per trapano (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 1,0 | Per diam. a partire da 2,0 | Per diam. a partire da 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | al | da | al | da | al | da | al | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
| Acciai per utensili | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
| Acciai super rapidi | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
| Acciai di alta qualità | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
| Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
| Ghisa sferoidale e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
| Materiali plastici | ||||||||||||
| Materiali plastici, duroplastici | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
| Materiale plastico, termoplastico | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
| Legno | ||||||||||||
| Legno dolce | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
| Legno duro | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 | |
| Legenda |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/giro] |
| n = velocità [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Per diam. 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 12,5 | Per diam. a partire da 16,0 | Per diam. a partire da 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | al | da | al | da | al | da | al | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
| Acciai per utensili | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
| Acciai super rapidi | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
| Acciai di alta qualità | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 203 | 305 | 0,037 | 159 | 238 | 0,04 | 109 | 168 | 0,042 |
| Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,035 | 119 | 199 | 0,038 | 79 | 129 | 0,04 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
| Ghisa sferoidale e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
| Materiali plastici | ||||||||||||
| Materiali plastici, duroplastici | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
| Materiale plastico, termoplastico | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
| Legno | ||||||||||||
| Legno dolce | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
| Legno duro | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 | |
| Per diam. 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 6,3 | Per diam. a partire da 8,0 | Per diam. a partire da 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | al | da | al | da | al | da | al | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
| Acciai per utensili | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
| Acciai super rapidi | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
| Acciai di alta qualità | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 | 254 | 382 | 0,033 |
| Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 | 191 | 318 | 0,031 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
| Ghisa sferoidale e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
| Materiali plastici | ||||||||||||
| Materiali plastici, duroplastici | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
| Materiale plastico, termoplastico | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
| Legno | ||||||||||||
| Legno dolce | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
| Legno duro | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 | |
| Per diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 3,15 | Per diam. a partire da 4,0 | Per diam. a partire da 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | al | da | al | da | al | da | al | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
| Acciai per utensili | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
| Acciai super rapidi | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
| Acciai di alta qualità | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
| Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
| Ghisa sferoidale e malleabile | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
| Materiali plastici | ||||||||||||
| Materiali plastici, duroplastici | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
| Materiale plastico, termoplastico | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
| Legno | ||||||||||||
| Legno dolce | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
| Legno duro | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 | |
PUNTA-ELIC.-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D1,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D1,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D2,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D2,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D3,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D3,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D4,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D4,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D5,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D5,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D7,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D7,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D8,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-8,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D9,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D9,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D10,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D10,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D11,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D11,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D12,0MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D12,5MM
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D13,0MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.