Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento punte elicoidali/a gradini, altri

Assortimento punte elicoidali/a gradini, altri
ASS.FRESE GRADINI HSS-TIALN 4-30MM
ZEBRA

Cod. art. 069412301
EAN 4038898188469

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Gamma di punte a gradini elicoidali HSS SMART STEP Deepcut 3 pz

Gamma di punte a gradini elicoidali HSS SMART STEP Deepcut 3 pz

Punta a gradini per lamiere in plastica HSCo8

Punta a gradini per lamiere in plastica HSCo8

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS SMART STEP 3 pz

Punta a gradini, elicoidale, altri

Punta a gradini, elicoidale, altri

Punta elicoidale a gradini HSS Performance

Punta elicoidale a gradini HSS Performance

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Squadra con cappello Classe di precisione: 2

Squadra con cappello Classe di precisione: 2

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Punta a gradino in HSS

Punta a gradino in HSS

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Gamma di carotatrici HSS, 7 pz

Gamma di carotatrici HSS, 7 pz

Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

Protettivo diesel  SPORT PLUS

Protettivo diesel SPORT PLUS

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Corona diamantata HSS

Corona diamantata HSS

Sigillante per alte temperature S1000

Sigillante per alte temperature S1000

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Detergente intensivo per acciaio inox

Detergente intensivo per acciaio inox

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Assortimento di cacciaspine 5 pezzi

Assortimento di cacciaspine 5 pezzi

Punta elicoidale HSCo DIN 1869 R1 tipo RN

Punta elicoidale HSCo DIN 1869 R1 tipo RN

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R1 tipo RN

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R1 tipo RN

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa flangiata e impronta croce

Vite autoforante pias®, testa flangiata e impronta croce

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Assortimento maschi e filiere  M3 - 16

Assortimento maschi e filiere M3 - 16

Occhiolo

Occhiolo

Ingrassatore conico Acciaio 71412 acciaio zincato, angolato a 90°, forma C

Ingrassatore conico Acciaio 71412 acciaio zincato, angolato a 90°, forma C

Punta elicoidale HSCo DIN 340 tipo RN OXIDE

Punta elicoidale HSCo DIN 340 tipo RN OXIDE

Multipack di punte universali MFD-S gambo cilindrico, 5 pz

Multipack di punte universali MFD-S gambo cilindrico, 5 pz

Punta a gradini per fori passanti, DIN 8376 RN media 180°

Punta a gradini per fori passanti, DIN 8376 RN media 180°

Assortimento frese in carburo metallico Taglio SPEED 10 pezzi

Assortimento frese in carburo metallico Taglio SPEED 10 pezzi

Fresa a candela in metallo duro integrale, corta, quattro taglienti

Fresa a candela in metallo duro integrale, corta, quattro taglienti

Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro CCMT (finitura)

Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro CCMT (finitura)

Fresetta in carburo metallico con denti 3R

Fresetta in carburo metallico con denti 3R

Banco da lavoro in lamiera d'acciaio

Banco da lavoro in lamiera d'acciaio

Pietra per affilare Per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

Pietra per affilare Per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

Punta elicoidale in metallo duro integrale, DIN 6537K

Punta elicoidale in metallo duro integrale, DIN 6537K

Kit di prova carta abrasiva a secco KFZ RED PERFECT<SUP>®</SUP> 100 pz

Kit di prova carta abrasiva a secco KFZ RED PERFECT® 100 pz

Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

Assortimento di inserti 105 pz

Assortimento di inserti 105 pz

Chiave combinata a cricchetto metrica Con funzione a cricchetto sia sul lato ad anello chiuso che sulla bocca aperta

Chiave combinata a cricchetto metrica Con funzione a cricchetto sia sul lato ad anello chiuso che sulla bocca aperta

Assortimento punte elicoidali/a gradini, altri

Assortimento punte elicoidali/a gradini, altri

Spesso acquistato insieme a
Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Nastro autoespandente multifunzione  VKP 3 PLUS

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR