Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento viti a testa piana svasata con impronta esalobata 1140 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14581

ISO 14581 acciaio 08.8 zincato 1140 pz val. sist.
ASS-VITI-TCB-ISO14583-(A2K)-1140PZ-SYSKO

Cod. art. 5964402300

EAN 4056807283296

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Assortimento viti a testa piana svasata con impronta esalobata 1140 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14581

Cod. art. 5964402300

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio, classe di resistenza 8.8, zincato bianco

Maggiore produttività di installazione grazie all'impronta esalobata



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento stabile della vite


Le impronte esalobate devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

ISO 14581

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

08.8

Superficie

Zincato

Tipo di attacco

Cava esalobata interna

Conformità alla normativa RoHS

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1140 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

6000,000 g

Assortimento viti a testa piana svasata con impronta esalobata 1140  compreso:
100 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X12

Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X16

Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X20

Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X25

Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X12

Quantità: 100 x
80 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X16

Quantità: 80 x
80 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X20

Quantità: 80 x
80 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X25

Quantità: 80 x
80 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X12

Quantità: 80 x
60 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X16

Quantità: 60 x
60 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X20

Quantità: 60 x
50 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X25

Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X16

Quantità: 50 x
40 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X20

Quantità: 40 x
30 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X25

Quantità: 30 x
30 x
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato e passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X30

Quantità: 30 x