Asta porta laser 145–290 cm
Tripode monopiede
ASTA CONSTAFFA PORTALASER 145-290CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il posizionamento continuo del laser a differenti altezze
- Facile da fissare, ad esempio, tra pavimento e soffitto
- Aste telescopiche in alluminio
- Funzionamento semplice
- Design robusto
- Azionabile con una sola mano
- Regolazione continua
- Avanzamento automatico
- Giunto sferico e tasselli in gomma antiscivolo per posizionamento diagonale
- Fornito con staffa portalaser e vite da 1/4" e 5/8"
Contenuto:
1 asta telescopica
1 staffa porta laser con raccordo
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza min/max | 145-290 cm |
Filettatura di collegamento | 1/4 poll. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.