Asta rotante Per serrature di mobili
Asta rotante
ASTE ROTANTI ACCIAIO OTT. D6 1600MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dimensioni indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 6 mm |
Lunghezza | 1600 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Ottonato |
Altezza | 5 mm |