Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle
Punta a corona diamant. a secco per piastrelle M14
PUNTA-CORONA-DIA-PIASTR-M14-L62-AL35-D8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perforazione estremamente rapida
grazie al rivestimento diamantato ad aspirazione
Fino a Ø 14 mm con cera di raffreddamento speciale
Facile estrazione della carota di foratura
- < diam. 50 mm con asole laterali
- Diametro di oltre 50 mm con asole laterali e fori aggiuntivi
- Non è necessaria l'acqua.
- Non è necessario regolare la velocità.
- Le punte a corona sono di circa 0,5-1 mm più lunghe del necessario. In questo modo è più facile perforare ulteriormente il sottofondo (ad es. una punta per pietra), evitando di danneggiare la piastrella.
Caratteristiche tecniche(X)
- Particolarmente adatta per piastrelle e gres con uno spessore fino a 15 mm. È comunque possibile forare materiali più spessi fino alla lunghezza di lavoro specificata, ma saranno necessarie pause più frequenti per il raffreddamento.
- Adatta per ceramica cura, pannelli sottili di granito e marmo e mattoni cotti al forno.
- Centraggio: mantenere una posizione angolata quando l'inserto è in movimento, quindi passare gradualmente a una posizione perpendicolare.
- Movimenti circolari lievi aumentano la velocità di foratura preservando le punte a corona.
- Attenzione: occorre una breve pausa per il raffreddamento del utensile, in particolare se lo si utilizza per oltre 30 secondi circa o in presenza di materiali spessi.
- Pause regolari per il raffreddamento dell'utensile migliorano generalmente la durata delle punte a corona.
- Utilizzare le punte a corona solo in modalità di rotazione.
- Assicurarsi di utilizzare attrezzature di protezione adeguate!
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Schema di foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Risolutore di problemi (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Diametro (Ø) | 8 mm |
Lunghezza di lavoro | 35 mm |
Lunghezza | 62 mm |
Esecuzione | Cera di raffreddamento speciale |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.